Motion
08834137811

NORTON ABRASIVES
08834137811

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1-3/16 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922556
N° MFR08834137811
Prix15.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137811

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1-3/16 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922556
N° MFR08834137811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 08834137811 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain 80 , avec un diamètre de roue de 1-3/16 , une largeur de roue de 1/2 et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée au mélange et au lissage.
  • Rpm max.
    25000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
08834137811 MM-1312 1/4 SK 80 ARB MINI W