Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain320
- Description longueLa 08834138119 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 320 , avec un diamètre de meule de 3 po et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, adaptée à la finition fine sur des surfaces plus grandes.
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON08834138119