Motion
08834138122

NORTON ABRASIVES
08834138122

Roue à rabat montée – aluminium céramique, grain 60 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922563
N° MFR08834138122
Prix26.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834138122

Roue à rabat montée – aluminium céramique, grain 60 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922563
N° MFR08834138122
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
Prix26.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834138122 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d’alumine et un grain de 60 , avec un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, idéale pour le meulage intensif.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834138122

Aperçu

Description du fabricant
08834138122 MMI-2010 14 SK 60 ARB 1:1 RA