Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834138124 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d'alumine et un grain 60 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, adaptée au meulage intensif.
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON08834138124
Aperçu
- Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
- Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
- Les roues à lamelles non tissées s’usent continuellement pour exposer les abrasifs frais
- Non rouille; aucune contamination de la pièce