Motion
08834138128

NORTON ABRASIVES
08834138128

Roues à rabat montées – oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922569
N° MFR08834138128
Prix32.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834138128

Roues à rabat montées – oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922569
N° MFR08834138128
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
Prix32.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Description longue
    La 08834138128 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 320 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, idéale pour la finition ultra-fine.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834138128

Aperçu

Description du fabricant
08834138128 MMI-2015 14 SK 320 ARB 1:1 R
  • Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
  • Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
  • Les roues à lamelles non tissées s’usent continuellement pour exposer les abrasifs frais
  • Non rouille; aucune contamination de la pièce