Motion
08834163024

NORTON ABRASIVES
08834163024

Disque à changement rapide – 3/4 po de diamètre, aluminium céramique, 80 grains, 40000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923200
N° MFR08834163024
Prix0.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834163024

Disque à changement rapide – 3/4 po de diamètre, aluminium céramique, 80 grains, 40000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923200
N° MFR08834163024
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
Prix0.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • CUP_NON
    08834163024

Aperçu

Description du fabricant
08834163024 3/4 HD 80 CRB ULTRA CÉRAMIQUE
  • Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
  • L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
  • Système de fixation en plastique à enclencher/enclencher Ty TP/I Fit

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif