Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifNon abrasif
- Type d’abrasifDisque de polissage à changement rapide non tissé
- Couleur du disqueBlanc
- GradeAucun grade
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834164408
Aperçu
- Un disque non tissé pour le mélange final de surface sur une variété de métaux et de formes de surface
- Peut être utilisé avec ou sans composés de polissage
- Fabriqué à partir d’un feutre non abrasif blanc pour les applications de polissage finales
- Tous les disques QC non-tissés sont conçus pour fonctionner sur des tampons de secours qui sont évalués à ou au-dessus du régime de la meuleuse
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit