Motion
08834168275

NORTON ABRASIVES
08834168275

Disque à changement rapide – 3 po de diamètre, aluminium céramique, 50 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03924022
N° MFR08834168275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834168275

Disque à changement rapide – 3 po de diamètre, aluminium céramique, 50 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03924022
N° MFR08834168275
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834168275

Aperçu

Description du fabricant
08834168275 3 PO 50 CRB ULTRA CÉRAMIQUE PLUS
  • Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
  • L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
  • Système de fixation en plastique à enclenchement/enclenchement TY TP/I