Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisque en tissu à changement rapide
- Matériau de supportPE
- Couleur du disqueBrun
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant100
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834168657
Aperçu
- Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
- L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit