Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X
- Disque Diamètre1-1/4 po
- Taille du filetage8-32
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, nettoyage et finition, ébavurage, cassage des bords, finition, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, polissage, enlèvement de la rouille, enlèvement de la matière
- Type de pièce jointeChangement rapide
- Matériau de supportCoton épais, polycoton
- Type de fixation de disqueChangement rapide
- GradeMoyen
- Numéro de grain100
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant08834184291
- Application du matérielAcier inoxydable de la série 300 , acier inoxydable de la série 400 , aluminium, carbure, fonte, céramique, composites, cloison sèche, fonte ductile, fibre de verre, fonte grise, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, maçonnerie, pierre naturelle, bois mou, carreaux
- Type de montageMontage central
Aperçu
Description du fabricant
08834184291 1-1/4 8-32 YEUX 100 ARA 2/ENSEMBLE