Motion
08834196164

NORTON ABRASIVES
08834196164

Bande de ponçage et de polissage - grain 36 , diamètre de 1-1/2 po, largeur de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03925344
N° MFR08834196164
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196164

Bande de ponçage et de polissage - grain 36 , diamètre de 1-1/2 po, largeur de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03925344
N° MFR08834196164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Largeur de bande
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196164

Aperçu

Description du fabricant
08834196164 1-1/2X1-1/2 36 AORB SPRIALE B