Motion
08834196220

NORTON ABRASIVES
08834196220

Spiral Band - P24 Grit, 1-1/2 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925384
N° MFR08834196220
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196220

Spiral Band - P24 Grit, 1-1/2 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925384
N° MFR08834196220
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
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Largeur de bande
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P24
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196220

Aperçu

Description du fabricant
08834196220 1-1/2X1-1/2 24 AORB SPRIALE B
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Un grain de 24-36 est recommandé pour l’élimination des matières lourdes et le mélange des marques de machine lourdes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif