Motion
AOM3535
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56 châssis, logement TEAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932702
N° MFRAOM3535
Prix889.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56 châssis, logement TEAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932702
N° MFRAOM3535
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
Prix889.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.25 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction de roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, roulements dimensionnés pour les charges suspendues plus importantes pour les applications de ventilateur sur arbre. 36” fils.
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    2.1 A @ 208 V; 1.9 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V; 0.9 A @ 460 V
  • Demandes
    « Dans le courant d’air » et applications de ventilateur sur arbre.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Description
    .33HP, 1140RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3414M, TEAO, F1
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AOM3535
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568501757
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
AOM3535 .33HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,3414M