Motion
602RE
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/3 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03936702
N° MFR602RE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/3 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03936702
N° MFR602RE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Largeur de la meule
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po

Détails

  • Intensité
    3.1 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/3 hp
  • Comprend
    Roue de brosse métallique
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de poteaux
    2
  • Phase
    1
  • Vitesse
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
602RE MPS 2P GRNDR ROUGE