Motion
12HS
Manchon de couplage d’Hytrel 68514435463 - 12, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03939253
N° MFR12HS
Prix1,238.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage d’Hytrel 68514435463 - 12, HS, deux pièces fendues, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03939253
N° MFR12HS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,238.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Diamètre extérieur
    8.5600 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Catalogue du fabricant
    68514435463
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435463
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354631
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    HS
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    685144354631

Aperçu

Description du fabricant
12HS-SLEEVE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer