Motion
FRB 17/280

SKF
FRB 17/280

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03949645
N° MFRFRB 17/280
Prix107.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 17/280

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03949645
N° MFRFRB 17/280
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
Prix107.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    17 mm

Détails

  • Roulement compatible
    23036 CC/W33, 23036 CCK/W33, 23036-2CS5, 23036-2CS5K, C 3036 K, C 3036
  • Unité logée compatible
    SNL 3036 G, SNL 3036 TURA, SNL 3036 TURT, SNL 3036
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316571760889

Aperçu

Description du fabricant
FRB17/280 BAGUE D’ATTAQUE EN MÉTRIQUE