Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur14.3 po
- TailleXL
- Poids0.683 lb
Détails
- ApplicationTraitement de l’acier, mise en conserve, tache
- CouleurBrun, blanc
- Pays d’origineCN
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionTISSU ÉPONGE RÉSISTANT À LA CHALEUR BLANC, 4.5\\
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainAmbidextre
- Numéro de catalogue du fabricant636HRL
- MatérielTissu éponge
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Gamme de produitsRésistant à la chaleur
- Type de protectionRésistant à la chaleur
- Cuir fendu ou grainGrain
- CUP_NON43551027881
Aperçu
- Protection contre la chaleur jusqu’à 450°F
- Tissu éponge très épais, ambidextre, à boucle, manchette 5” pour une couverture supplémentaire
- Vendu par la douzaine de paires
- Le gant à manchette brune et blanche offre une protection contre la chaleur allant jusqu’à 450°F. Le gant est fait de tissu éponge très épais et d’un revers de manchette pour une protection prolongée jusqu’aux bras. La doublure en coton offre une résistance à la chaleur et un confort accrus pour la main. Le gant 636HRL est idéal dans les industries telles que le traitement de l’acier, le moulage et l’estampage.