Motion
HARNAIS À CLIQUET 82516 AVEC RALLONGE CROWN H10

3M
82516 RATCHET HEADGEAR W/ CROWN EXTENDER H10

Harnais à cliquet 3M™ avec rallonge de couronne H10 82516-00000 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960885
N° MFR82516 RATCHET HEADGEAR W/ CROWN EXTENDER H10
Prix50.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82516 RATCHET HEADGEAR W/ CROWN EXTENDER H10

Harnais à cliquet 3M™ avec rallonge de couronne H10 82516-00000 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960885
N° MFR82516 RATCHET HEADGEAR W/ CROWN EXTENDER H10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371825161
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Type
    Harnais
  • CUP_NON
    10078371825161

Aperçu

Description du fabricant
82516 LUNETTES À CLIQUET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspension à cliquet réglable
  • Extension de couronne pour une couverture supplémentaire
  • Courroie de couronne à cinq positions
  • Le harnais offre aux utilisateurs un large choix de matériaux, de tailles, de formes et de teintes pour écrans faciaux pour les exigences spécifiques à la tâche
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2003.