Motion
10051 BOUCHONS D’OREILLE CLASSIQUES PLUS BOUCHONS D’OREILLE SANS CORDELETTE 310-1101 COUSSINS

3M
10051 EAR CLASSIC PLUS UNCORDED EARPLUG 310-1101 PILLOW PACK

3M™ Bouchons d’oreille 310-1101 E E-A-R™ Classic™ cordelette, emballage d’oreillers, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960891
N° MFR10051 EAR CLASSIC PLUS UNCORDED EARPLUG 310-1101 PILLOW PACK
Prix0.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10051 EAR CLASSIC PLUS UNCORDED EARPLUG 310-1101 PILLOW PACK

3M™ Bouchons d’oreille 310-1101 E E-A-R™ Classic™ cordelette, emballage d’oreillers, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960891
N° MFR10051 EAR CLASSIC PLUS UNCORDED EARPLUG 310-1101 PILLOW PACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529100518
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse PVC
  • Forme de la fiche
    Baril
  • Gamme de produits
    Classique, E-A-R
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529100518

Aperçu

Description du fabricant
OREILLE CLASSIQUE 10051 PLUS BOUCHON D’OREILLE SANS CORDON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les bouchons d’oreilles Classic™. Plus sont légèrement plus longs que les bouchons d’oreilles classiques E-A-R™ . Classic™
  • Les bouchons d’Classic™oreilles 3M™ E-A-R™
  • La mousse à faible pression à récupération lente épouse la forme du conduit auditif pour un confort et une portabilité accrus
  • Résistant à l’humidité – aide à maintenir un temps d’expansion constant, même dans les environnements humides
  • Résistant aux flammes – important pour les situations d’éclats d’arcs potentiels et pour les considérations de stockage
  • Cote de réduction du bruit (IRB)* 33 dB. Classe AL de la CSA.
  • L’ensemble d’oreillers réutilisables aide à garder les bouchons d’oreilles propres lorsqu’ils ne sont pas portés.
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™