Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeJaune
- Couleur du cordonJaune
- Matériau du cordonVinyle
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Numéro CUP du fabricant10093045980151
- Taux de réduction du bruit Nbre29 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheViolet
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheBell
- Gamme de produitsSans contact
- Normes respectéesClasse AL de la CSA
- CUP_NON10093045980151
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Crée une étanchéité hygiénique et antibruit dans le conduit auditif grâce à une mousse souple, une forme conique lisse et des tiges à palettes
- La conception à pousser pour ajuster facilite l’ajustement de la protection auditive sans qu’il soit nécessaire de rouler les bouchons d’oreille
- La mousse violette douce est fusionnée avec la tige LiveWire
- Les embouts en mousse restent propres, même lorsque vos mains sont sales
- Classe AL de la CSA
- Prix par paire
- Test compatible avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™. IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.