Motion
7000002319 BOUCHONS D’OREILLES À CORDON EN MÉTAL 40004 BOUCHONS D’OREILLES EN MÉTAL 340-4007 SACS EN POLYÉTHYLÈNE

3M
7000002319 EAR ULTRFT METAL DTCTBL 40004 CORDED EARPLUG 340-4007 POLY BAG

Bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ Branchés UltraFit™ .Branchés d’oreille 340-4007, métal détectable, avec cordon, sac en polyéthylène, 400 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960899
N° MFR7000002319 EAR ULTRFT METAL DTCTBL 40004 CORDED EARPLUG 340-4007 POLY BAG
Prix3.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000002319 EAR ULTRFT METAL DTCTBL 40004 CORDED EARPLUG 340-4007 POLY BAG

Bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ Branchés UltraFit™ .Branchés d’oreille 340-4007, métal détectable, avec cordon, sac en polyéthylène, 400 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960899
N° MFR7000002319 EAR ULTRFT METAL DTCTBL 40004 CORDED EARPLUG 340-4007 POLY BAG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529400045
  • Qualité détecteur de métaux
    Fiche métallique détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    1
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Vinyle de caoutchouc
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    E-A-R, UltraFit
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529400045

Aperçu

Description du fabricant
7000002319 OREILLE ULTRFT MÉTAL DTCTBL 40004
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roulement à billes détectable par métal pour une détectabilité élevée.
  • Les bouchons d’oreilles prémoulés à triple bride s’adaptent confortablement dans une large gamme de tailles d’oreilles
  • Pas besoin de rouler les bouchons d’oreilles avant de les ajuster pour que les embouts restent propres même si les mains sont sales
  • Le polymère souple est lavable et réutilisable, réduisant à la fois les déchets et les coûts
  • Le sac en polyéthylène garde chaque paire ou bouchon d’oreille disponible ou accessible pour une réutilisation
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 25 dB CSA Classe AL
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™