Motion
ÉCRAN FACIAL EN PROPIONATE TRANSPARENT 82700 MOULÉ W96

3M
82700 CLEAR PROPIONATE FACESHIELD W96 MOLDED

Écran facial en propionate transparent 3M™ W96, 82700-00000, moulé 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960928
N° MFR82700 CLEAR PROPIONATE FACESHIELD W96 MOLDED
Prix13.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82700 CLEAR PROPIONATE FACESHIELD W96 MOLDED

Écran facial en propionate transparent 3M™ W96, 82700-00000, moulé 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960928
N° MFR82700 CLEAR PROPIONATE FACESHIELD W96 MOLDED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.9 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    9 x 14-1/2 x 0.08 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.08 po
  • Largeur de fenêtre
    14-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Comp.
    3M Harnais
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371827004
  • CUP_NON
    10078371827004
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL EN PROPIONATE TRANSPARENT 82700
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Aide les travailleurs à voir clairement
  • L’écran facial en maille offre une meilleure aération et une meilleure protection du visage
  • Les lunettes de protection doivent être portées sous les écrans faciaux en tout temps
  • Suggéré pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l’automobile, le transport, la construction, la fabrication, l’exploitation minière, l’assainissement des installations, les infrastructures lourdes, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques et plus encore
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1