Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeOrange
- Couleur du cordonOrange
- Matériau du cordonVinyle
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Numéro CUP du fabricant10080529110593
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis200
- Couleur de la ficheJaune
- Matériau de la ficheMousse souple
- Forme de la fichePuce
- Gamme de produitsE-A-R, E-A-Rsoft, SuperFit
- Normes respectéesClasse AL de la CSA
- CUP_NON10080529110593
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La mousse souple et flexible offre un confort pour un port prolongé
- L’« anneau d’ajustement » orange fournit des directives pour un ajustement approprié et une vérification rapide de la conformité de la protection auditive visuelle
- Cote de réduction du bruit (IRB)* 33 dB. Classe AL de la CSA.
- Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™ .
- Cote de réduction du bruit (IRB) 33 dB CSA Classe AL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.