Motion
LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTIBUÉE 62390 CENTURION 454AF  40305-00000-10 TRANSPARENTES LE

3M
62390 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454AF 40305-00000-10 CLEAR ANTI-FOG LE

3M™ Lunettes étanches anti-éclaboussures de sécurité Centurion 454AF, 40305-00000-10 Verres transparents antibuée 10 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI03960938
N° MFR62390 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454AF 40305-00000-10 CLEAR ANTI-FOG LE
Prix22.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62390 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454AF 40305-00000-10 CLEAR ANTI-FOG LE

3M™ Lunettes étanches anti-éclaboussures de sécurité Centurion 454AF, 40305-00000-10 Verres transparents antibuée 10 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI03960938
N° MFR62390 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454AF 40305-00000-10 CLEAR ANTI-FOG LE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Ajustement
    Régulier
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371623903
  • Gamme de produits
    Centurion
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371623903
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCLABOUSSURES 62390 CENTURION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lentilles et monture antibuée enveloppantes grand-angle pour une bonne vision périphérique
  • Système de ventilation indirecte pour minimiser la formation de buée
  • Convient aux lunettes de prescription IMPORTANT : Tous les produits 3M doivent être utilisés conformément aux règlements de l’OSHA et aux instructions d’utilisation, avertissements et limites accompagnant chaque produit.