Motion
BOUCHONS D’OREILLE À CORDON JAUNE FLUO 11033 EARSOFT 311-1250 SAC EN POLY REG

3M
11033 EARSOFT YELLOW NEONS CORDED EARPLUG 311-1250 POLY BAG REG

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Earplugs 311-1250, Corded, Poly Bag, Regular Size, 2000 Pair/Case
N° D’ARTICLE MI03960971
N° MFR11033 EARSOFT YELLOW NEONS CORDED EARPLUG 311-1250 POLY BAG REG
Prix0.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11033 EARSOFT YELLOW NEONS CORDED EARPLUG 311-1250 POLY BAG REG

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Earplugs 311-1250, Corded, Poly Bag, Regular Size, 2000 Pair/Case
N° D’ARTICLE MI03960971
N° MFR11033 EARSOFT YELLOW NEONS CORDED EARPLUG 311-1250 POLY BAG REG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Vinyle
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529110333
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Puce
  • Gamme de produits
    E-A-Rsoft, néon jaune
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529110333

Aperçu

Description du fabricant
11033 NÉONS JAUNE DOUX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse souple et flexible offre un confort pour un port prolongé
  • La mousse à basse pression rend les bouchons moins visibles
  • Les bouchons d’oreilles sont faciles à rouler pour des insertions rapides et faciles
  • Le sac en poly garde chaque paire de bouchons d’oreilles propres avant l’utilisation
  • La taille régulière convient à la plupart des oreillettes.
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 33 dB CSA Classe AL