Motion
5118S
Porte-outils – Porte-outils, 4-1/4 po de longueur, 10-3/4 po de hauteur, largeur de courroie de 2.0000 po, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI03961665
N° MFR5118S
Prix56.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils – Porte-outils, 4-1/4 po de longueur, 10-3/4 po de hauteur, largeur de courroie de 2.0000 po, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI03961665
N° MFR5118S
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
Prix56.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Hauteur ou largeur totale
    10-3/4 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    5.10 cm, 2.0000 po

Détails

  • À utiliser avec
    Tournevis, pinces à coupe latérale : 7 à 9 po
  • Matériel
    Cuir
  • Nombre de poches extérieures
    2
  • Types de produits
    Support
  • Type de stockage
    Support
  • Sangle
    Pas de sangle de transport
  • CUP_NON
    092644550195
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE EN CUIR 5118S