Motion
RHA604D

POWER TEAM
RHA604D

Cylindre/barre en aluminium à trou central - Double action/retour hydraulique, capacité de 60 tonnes, course de 4.000 po, rétractable de 9.500 po, allongé de 13.500 po
N° D’ARTICLE MI03964705
N° MFRRHA604D
Prix6,987.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RHA604D

Cylindre/barre en aluminium à trou central - Double action/retour hydraulique, capacité de 60 tonnes, course de 4.000 po, rétractable de 9.500 po, allongé de 13.500 po
N° D’ARTICLE MI03964705
N° MFRRHA604D
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
Votre prix6,987.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.188 po
  • Taille de l’alésage
    3.960 po
  • Diamètre du trou central
    2.125 po
  • Cylindre de haut à diamètre
    2.250 po
  • Hauteur étendue
    13.500 po
  • Insérer la taille du filetage
    3 – 12
  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Tige de piston Diamètre  
    4.000 po
  • Hauteur rétractée
    9.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    4.000 po
  • Poids
    35.60 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    60 tonnes
  • Zone effective
    12.310 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    1/2 – 13 x 5-1/8
  • Capacité d’huile
    49.200 po3
  • Tirer sur la pression interne à la capacité
    9709 psi
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    25 tonnes
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    5.150 po2
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    20.600 po3
  • Tirer tonnes à 10000 lb/po2
    27.70 tonnes
  • Série / Type
    Série RH / Trou central - Aluminium
  • tonnes à 10000 psi
    61.50 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RHA604D RAM
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
  • La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles