Motion
CL2200
Levage magnétique permanent en céramique Creative Lift® - Capacité de charge de 2200 lb, les utilisations d’application sont des feuilles épaisses
N° D’ARTICLE MI03967847
N° MFRCL2200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Levage magnétique permanent en céramique Creative Lift® - Capacité de charge de 2200 lb, les utilisations d’application sont des feuilles épaisses
N° D’ARTICLE MI03967847
N° MFRCL2200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.00 po
  • Longueur totale
    15.00 po
  • Largeur totale
    10.50 po
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Demandes
    Feuilles épaisses
  • Matériel
    Céramique
  • Température maximale
    300 °F
  • Capacité de charge utile plate
    2200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CL2200 LEVAGE CRÉATIF, BOUCHON DE 2200 LB
  • Idéal pour manipuler les plaques d’acier, les moulages sous pression, les forges, etc.
  • Éliminez le besoin d’utiliser des dispositifs de serrage, des élingues ou des chaînes : une personne peut effectuer des opérations précédemment appelées pour deux personnes ou plus
  • Le déblocage breveté de la came du rouleau sans rayure libère facilement les pièces sans entailler vos précieux matériaux (brevet américain n° 6,471,273 B1)
  • La poignée à rappel par ressort signifie moins de couple requis pour libérer la charge
  • « Vis de calage », dégagement secondaire
  • Capacité de levage clairement indiquée sur l’aimant
  • Le boîtier en acier inoxydable durable résiste à la chaleur jusqu’à 300°F (148°C)
  • 3:1 facteur de conception
  • ASME B30.20 BTH-1 conception catégorie B Classe de service 3
  • USA M.A.D.E.