Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame150 Phillips mm, 150 à fentes mm
- Tailles des buses#0 (Phillips), #1 (Phillips), 2.5 (Slotted) mm, 3 (Slotted) mm, 4 (Slotted) mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée de précision
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de tournevis5
- Style de busePhillips, à fentes
- CUP_NON084705261928