Motion
KMT 38

SKF
KMT 38

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M190x3 mm, diamètre extérieur 225 mm, diamètre extérieur 214 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04002667
N° MFRKMT 38
Prix1,245.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 38

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M190x3 mm, diamètre extérieur 225 mm, diamètre extérieur 214 mm, largeur 32 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04002667
N° MFRKMT 38
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
Prix1,245.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    214 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M190x3 mm
  • Poids
    5.48 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577655172

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 38