Motion
9192300
Mastic époxy DTM - 5 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04014867
N° MFR9192300
Prix676.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic époxy DTM - 5 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04014867
N° MFR9192300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix676.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    130-220 pi2
  • Taille
    5 GALLON

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    6 à 8 h
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Type
    Mastic époxy DTM
  • CUP_NON
    020066919238

Aperçu

Description du fabricant
9192300 BLANC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté