Motion
9825419
Mastic en uréthane DTM - 1 gal, couleur bleu sécurité
N° D’ARTICLE MI04014876
N° MFR9825419
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic en uréthane DTM - 1 gal, couleur bleu sécurité
N° D’ARTICLE MI04014876
N° MFR9825419

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    160-280 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    40 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Bleu sécurité
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Couverture
    160 à 280 pi2/gal
  • Temps de séchage
    6 à 9 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +40 °F
  • Type de résine
    Thane polyuré acrylique converti en isocyanate aliphatique
  • Normes respectées
    USDA, FSIS
  • Surface
    Acier, métal galvanisé, béton
  • Type de système
    9800
  • Type
    Mastic à l’uréthane DTM
  • CUP_NON
    020066982546

Aperçu

Description du fabricant
9825419 URÈTRE 1GAL 9800 BLU DE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté