Motion
9892419
Mastic à l’uréthane DTM - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04014896
N° MFR9892419
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic à l’uréthane DTM - 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04014896
N° MFR9892419
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    160-280 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    40 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    160 à 280 pi2/gal
  • Temps de séchage
    6 à 9 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +40 °F
  • Type de résine
    Mastic uréthane
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Type de système
    9800
  • Type
    Mastic à l’uréthane DTM
  • CUP_NON
    020066989248

Aperçu

Description du fabricant
9892419 URÉTHN 1GAL 9800 BLANC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté