Motion
C9502402
Revêtement époxy au goudron de houille - 1 gal, Couleur transparente semi-lustrée
N° D’ARTICLE MI04014902
N° MFRC9502402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy au goudron de houille - 1 gal, Couleur transparente semi-lustrée
N° D’ARTICLE MI04014902
N° MFRC9502402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    100-130 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    222 g/L

Détails

  • Couleur
    Transparent semi-lustré
  • Temps de séchage
    18 à 36 h
  • Finition
    ACTIVATEUR
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • CUP_NON
    020066950200

Aperçu

Description du fabricant
ACTIVATEUR TAR AU CHARBON C9502402

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté