Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble comprend - 10 cal/cm2 AFHOOD avec 10 cal/cm2 AS1000HAT - Lunettes de sécurité homologuées ANSI - ASBAG - Les trousses AS1000HAT et AS1200HAT facilitent encore plus l’achat de votre équipement de protection individuelle. Ces trousses pratiques contiennent une CAPUCHON, des lunettes de sécurité et un ASBAG de calibre AS1000HAT ou AS1200HAT, 10 cal/cm2, 15 cal/cm2 ou 20 cal/cm2 ATPV. Les trousses d’AVK sont idéales pour une utilisation avec des programmes d’EPI qui dépassent 8 cal/cm2 ou avec des combinaisons et des vestes homologuées ATPV de 8 cal/cm2 à 12 cal/cm2 .
- Cote anti-arcs10 cal/cm2
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Système d’air frais inclusNe comprend pas le système d’air frais
- Page de produit du fabricant
- Protection maximale contre les arcs électriques10 cal/cm2