Motion
PL080X120AE

TSUBAKI (UST)
PL080X120AE

Bague sans clé - série AE, DI 80 mm, DI 120 mm
N° D’ARTICLE MI04045449
N° MFRPL080X120AE
Prix311.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL080X120AE

Bague sans clé - série AE, DI 80 mm, DI 120 mm
N° D’ARTICLE MI04045449
N° MFRPL080X120AE
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
Prix311.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21031 psi
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    260 N/mm^2
  • Poids
    4.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60.000 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    36960 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL080X120AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE