Motion
1470L
Gants mécaniciens Truefit - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, peau de chèvre à grain supérieur, élasthanne, couleur blanche, noir
N° D’ARTICLE MI04052719
N° MFR1470L
Prix14.86 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants mécaniciens Truefit - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, peau de chèvre à grain supérieur, élasthanne, couleur blanche, noir
N° D’ARTICLE MI04052719
N° MFR1470L
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
Prix14.86 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Embouts rugueux et lisses
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir double
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    TrueFit

Aperçu

Description du fabricant
GANT MÉCANIQUE 1470L TRUEFIT
  • Construction en peau de chèvre à grain supérieur pour la meilleure dextérité
  • La conception en cuir et en élasthanne surpassera et surpassera les gants de haute dextérité entièrement synthétiques
  • Paume double côté rugueux pour une durée de vie plus longue et une meilleure adhérence
  • Pouce renforcé pour protéger les zones de stress intense
  • Doigts à surface lisse pour une meilleure manipulation
  • Poignets élastiques avec fermeture Velcro pour un ajustement sûr, moins de volume
  • Les traversins latéraux en cuir pleine fleur ajoutent une protection supplémentaire pour le travail de surface latérale
  • Tous les bouts des doigts sont recouverts de cuir pour une protection contre l’usure importante
  • Non conçu pour le soudage