Motion
KH12-PP-RROC

INA (SCHAEFFLER)
KH12-PP-RROC

Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 28 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI04063153
N° MFRKH12-PP-RROC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KH12-PP-RROC

Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 28 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI04063153
N° MFRKH12-PP-RROC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4054364559908

Aperçu

Description du fabricant
KH12-PP-RROC BEARI À BOULES À COUPELLE DESSINÉE LINÉAIRE