Motion
11106
Visière de banc - Largeur de mâchoire 6 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 6 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI04065840
N° MFR11106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de banc - Largeur de mâchoire 6 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 6 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI04065840
N° MFR11106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    8.4 po
  • Longueur totale
    16.6 po
  • Largeur totale
    8 po
  • Profondeur de la gorge
    3 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    6 po
  • Style de mâchoire
    rainuré
  • Mâchoires de tuyau
    Non compris

Aperçu

Description du fabricant
11106S51 ENSEMBLE CONTRE-ÉCROU/BOULON 14500/14600