Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Hauteur3.69 po
- Taille standard du bloc-batterie2
- Largeur0.44 po
Détails
- Chimie de la batterieDisulfure de lithium-fer
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineSG
- Caractéristiques et avantages• Paquet de 2 piles AAA au lithium ultime Energizer • Piles triple A les plus durables dans les appareils de haute technologie • Performance supérieure dans des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F assurant une utilisation fiable en toutes saisons • Les piles AAA durables sont des piles étanches, garanties selon l’utilisation standard • Les piles AAA légères durent jusqu’à 20 ans en stockage • Utilisation dans les appareils de haute technologie, comme les appareils photo numériques et les contrôleurs de jeux, ou dans les articles ménagers généraux, comme les lampes de poche, les jouets et les jeux • Soyez confiant en sachant que vous avez la puissance et la protection au lithium longue durée que vous attendez d’Energizer
- Quantité du colis2
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Paquet de 2 piles AAA au lithium ultime Energizer
- Les piles triple A les plus durables dans les appareils de haute technologie
- Des performances supérieures dans des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F assurent une utilisation fiable en toutes saisons
- Les piles AAA longue durée sont étanches, garanties selon l’utilisation standard
- Les piles légères AAA durent jusqu’à 20 ans lorsqu’elles sont entreposées
- Utiliser dans les appareils de haute technologie, comme les appareils photo numériques et les manettes de jeu, ou dans les articles ménagers généraux, comme les lampes de poche, les jouets et les jeux
- Soyez confiant en sachant que vous bénéficiez de la puissance et de la protection au lithium durables que vous attendez d’Energizer