Motion
MM-LS4-REFILL
Recharge de bouchons d’oreille Multi Max pour distributeur – Capacité de bouchons d’oreille de 400
N° D’ARTICLE MI04086940
N° MFRMM-LS4-REFILL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de bouchons d’oreille Multi Max pour distributeur – Capacité de bouchons d’oreille de 400
N° D’ARTICLE MI04086940
N° MFRMM-LS4-REFILL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    12.5 x 12.3 x 10.7 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Capacité des bouchons d’oreille
    400
  • Code d’harmonisation
    3926909996
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10033552022029
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    31 dB
  • Couleur de la fiche
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Baril
  • Gamme de produits
    MultiMax
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974

Aperçu

Description du fabricant
MM-LS4 SANS CORDON, RECHARGE DE DISP LS-400

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté