Motion
FUS30S-HP
Bouchons d’oreilles à cordon Fusion, homologués 27dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI04086974
N° MFRFUS30S-HP
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreilles à cordon Fusion, homologués 27dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI04086974
N° MFRFUS30S-HP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Vert/Jaune
  • Matériau du cordon
    Tissu
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    27 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • Matériau de la fiche
    Plastique souple
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    Fusion
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    033552001164

Aperçu

Description du fabricant
FUS30S-HP CORDON OPTIONNEL, ÉCOUTEUR
  • Conception brevetée à deux matériaux
  • La tige FlexiFirm est facile à saisir, assurant une insertion facile dans le conduit auditif
  • SoftFlanges crée une étanchéité confortable dans le conduit auditif pour un confort et une protection supérieurs
  • Le système unique de cordon amovible en nylon s’adapte à pratiquement toutes les applications
  • Deux tailles pour un ajustement précis pour un confort et une sécurité personnels
  • Prix par paire, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté