Motion
310-1046
56T Robinet d’eau thermostatique de modulation avec ensemble de puits d’ampoule - 1.500 NPT Port, 10.000 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 60 °F à 140 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI04117181
N° MFR310-1046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56T Robinet d’eau thermostatique de modulation avec ensemble de puits d’ampoule - 1.500 NPT Port, 10.000 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 60 °F à 140 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI04117181
N° MFR310-1046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du puits de l’ampoule
    10.000 po
  • Longueur du tube capillaire
    6.00 pi
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Filetage de montage de l’ampoule
    0.750 NPT
  • Matériel
    Alliage de laiton
  • Pression maximale
    125 psi
  • Puits d’ampoule de rechange
    Puits d’ampoule non disponible
  • Matériau du cordon du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau du disque du siège
    Buna N
  • Plage de température
    60 °F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
310.1046 VANNE D’EAU
  • Conçu pour les applications hydrauliques et les machines-outils robustes
  • Plage de température réglable pour répondre à vos exigences
  • Réponse rapide aux changements de température
  • Soufflets à action directe très robustes pour un service plus long
  • Consultez Motion Industries si une température non catalytique est requise