Motion
MFL-7/6FT
TurboLite? avec connecteur d’unité de crochet pivotant à anneau en D et mousqueton verrouillable en acier à l’extrémité de la longe
N° D’ARTICLE MI04121256
N° MFRMFL-7/6FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TurboLite? avec connecteur d’unité de crochet pivotant à anneau en D et mousqueton verrouillable en acier à l’extrémité de la longe
N° D’ARTICLE MI04121256
N° MFRMFL-7/6FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    6 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Crochet pivotant à anneau en D

Aperçu

Description du fabricant
MFL-7/6FT LIMITEUR D’AUTOMNE