Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière2-1/2 po
- Longueur9 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne1 po
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet d’armature
- Matériau de la ligneSangle en polyester
- Normes respectéesANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- TypeLimiteur de chute
- Connexion de l’unitéMousqueton, manille pivotante