Motion
PFL-11/9FT
Limiteur de chute - Capacité de poids de 310 lb, longueur de 9 pi
N° D’ARTICLE MI04121283
N° MFRPFL-11/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute - Capacité de poids de 310 lb, longueur de 9 pi
N° D’ARTICLE MI04121283
N° MFRPFL-11/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    2-1/2 po
  • Longueur
    9 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet d’armature
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Limiteur de chute
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton, manille pivotante

Aperçu

Description du fabricant
PFL-11/9FT LIMITEUR D’AUTOMNE