Motion
MP50G-Z7/50FT

MILLER BY HONEYWELL
MP50G-Z7/50FT

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 310 lb, 50 pi Long, mousqueton, raccord à extrémité pivotante, matériau du câble en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04121378
N° MFRMP50G-Z7/50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
MP50G-Z7/50FT

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 310 lb, 50 pi Long, mousqueton, raccord à extrémité pivotante, matériau du câble en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04121378
N° MFRMP50G-Z7/50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    50 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    3/16 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Poids
    14.8 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Cote ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium, acier inoxydable
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Mousqueton, pivotant
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble en acier galvanisé
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Autorétractable
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton
  • CUP_NON
    612230152956

Aperçu

Description du fabricant
MP50G-Z7/50FT LIGNE DE VIE