Motion
8187V/12FTV
12' cable anchorage connector vinyl-coated wire rope w/captive eye carabiner & 3'' O-ring
N° D’ARTICLE MI04122316
N° MFR8187V/12FTV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12' cable anchorage connector vinyl-coated wire rope w/captive eye carabiner & 3'' O-ring
N° D’ARTICLE MI04122316
N° MFR8187V/12FTV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE 8187V/12FTV DE 12 PI C.C. CON
  • Fait de câble métallique enduit de vinyle 1/4” et doté d’un mousqueton à œil captif qui complète la boucle et d’un joint torique 3” pour la fixation d’un dispositif de protection contre les chutes
  • Crée des points de fixation d’ancrage rapides et sécurisés
  • Ouverture de barrière 1” en acier forgé
  • Mousqueton à fermeture automatique et à verrouillage automatique
  • L’appareil respecte ou dépasse les normes de sécurité en cas de chute de l’OSHA lorsqu’il est utilisé correctement
  • Capacité de poids totale de 400 lb