Motion
TR20/20FT
Cordage de sécurité autorétractable - 20 pi de long
N° D’ARTICLE MI04123531
N° MFRTR20/20FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordage de sécurité autorétractable - 20 pi de long
N° D’ARTICLE MI04123531
N° MFRTR20/20FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    3/16 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Mousqueton, pivotant
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier
  • Normes respectées
    ANSI A10.14, ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2 98 Type 2, OSHA 1926.502
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
TR20/20FT LANYARD