Motion
KMK 3

SKF
KMK 3

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M17x1 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre extérieur 24 mm, largeur 8 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04123656
N° MFRKMK 3
Prix179.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMK 3

Contre-écrou de palier série KMK - Filetage M17x1 mm, diamètre extérieur 28 mm, diamètre extérieur 24 mm, largeur 8 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04123656
N° MFRKMK 3

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M17x1 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMK
  • CUP_NON
    7316571483535

Aperçu

Description du fabricant
KMK3 ÉCROU AUTOBLOQUANT